{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sensor para tipo de gás | sulfureto de hidrogénio | |
Faixa de medição | 0 ppm - 100 ppm | |
Limiar de alarme A1/A2 | 5 / 10 ppm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
estrutura química | Cloreto de lítio e tionilo | |
Tipo de proteção IP | IP 68 | |
Tipo de produto | Medidor monogás |
Número do artigo | 097198 H2S | |
EAN/GTIN | 4026056020294 | |
Número do fabricante | 8326320 |