{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do aparelho | 386 mm | |
Largura do aparelho | 355 mm | |
Altura do aparelho | 320 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 267 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 241 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 330 mm | |
Largura do tanque de depuração | 300 mm | |
Altura do tanque de depuração | 200 mm | |
Capacidade volumétrica do tanque de depuração | 18 l | |
Conteúdo nominal | 12,9 l | |
Potência de aquecimento | 800 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 800 W | |
Alimentação de energia | alimentado en la red | |
Tensão nominal | 230 V | |
Consumo energético | 1.000 W | |
Possibilidade de ampliação com separador de óleo | no | |
Possibilidade de ampliação com filtração da bomba | no | |
Possibilidade de ampliação com módulo de lavagem | no | |
Possibilidade de ampliação com módulo de secagem | no | |
Peso | 8,7 kg | |
Tipo de produto | Aparelho de limpeza por ultrassons |
Número do artigo | 082924 18 | |
Número do fabricante | 102121 + 101620 |