{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do furo central | 3,7 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
espessura máxima do material | 4,2 mm | |
potência de acionamento recomendada | 0,7 kW | |
n.º de rotações recomendado | 2.600 r.p.m. | |
para rosca M | M4 | |
Tipo de produto | Brocas de furação térmica |
Número do artigo | 082735 M4 | |
EAN/GTIN | 2050001740243 | |
Número do fabricante | 110370 |