{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do aparelho | 700 mm | |
Largura do aparelho | 750 mm | |
Altura do aparelho | 800 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 530 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 450 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 650 mm | |
Largura do tanque de depuração | 500 mm | |
Altura do tanque de depuração | 550 mm | |
Capacidade volumétrica do tanque de depuração | 140 l | |
Conteúdo nominal | 142 l | |
Potência de aquecimento | 7.500 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 2.400 W | |
Alimentação de energia | alimentado en la red | |
Tensão nominal | 400 V | |
Consumo energético | 8.840 W | |
Possibilidade de ampliação com separador de óleo | no | |
Possibilidade de ampliação com filtração da bomba | no | |
Possibilidade de ampliação com módulo de lavagem | no | |
Possibilidade de ampliação com módulo de secagem | no | |
Peso | 80 kg | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número do artigo | 082925 140 | |
EAN/GTIN | 2050002003521 | |
Número do fabricante | 101541 |