{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | BE750R | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 750 W | |
Alojamento da bucha | SSBF 1 − 13 | |
Área de aperto da bucha | 1,5 mm - 13 mm | |
Faixa de rotação | 0 r.p.m. - 3.000 r.p.m. | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 30 mm | |
indicado para material | Aço | |
Peso | 1,8 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Funcionamento à direita/esquerda | sim | |
Tipo de produto | Perfuradora |
Número do artigo | 075310 BE750R | |
EAN/GTIN | 4002395245116 | |
Número do fabricante | 4935449160 |