{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | RS 17-70 E | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.200 W | |
Largura da fita | 20 / 40 mm | |
Comprimento da fita | 815 mm | |
⌀ do tubo processável | 8 mm - 80 mm | |
Tipo | 72211351 | |
Peso | 4,2 kg | |
velocidade máxima da cinta | 22 mm/s | |
vibração máxima conforme EN | 4 m/s2 | |
Tipo de produto | Lixadora de banda para tubos |
Número do artigo | 077715 72211351 | |
Número do fabricante | 72211351013 |