{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | M28BX | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3 Ah | |
Tensão da bateria | 28 V | |
indicado para | Milwaukee 28V | |
Tipo de produto | Bateria |
Número do artigo | 073817 MC28 | |
EAN/GTIN | 4002395373901 | |
Número do fabricante | 4932352732 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Sistema de lítio M28BX MC28
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
194,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
77,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
39,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio |
Capacidade da bateria | 3 Ah | 4,4 Ah | 4 Ah |
Tensão da bateria | 28 V | 11,1 V | 7,3 V |
Designação do fabricante | M28BX | ||
indicado para | Milwaukee 28V | ||
Número de baterias incluídas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de produto | Bateria | Bateria | Bateria |