{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | KBH 25-2U | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.200 W | |
Faixa de rotação 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 520 r.p.m. | |
Faixa de rotação 2.ª velocidade | 0 r.p.m. - 1.600 r.p.m. | |
⌀ máximo do furo em aço | 25 mm | |
Forma do alojamento de ferramentas | QuickIN PLUS | |
Peso | 3,4 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
indicado para material | Aço | |
Particularidade | Para situações de trabalho apertadas | |
Tipo de produto | Furadora de base magnética |
Número do artigo | 075130 72710361 | |
Número do fabricante | 72710361000 |