{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Designação do fabricante | M12 DE-201x | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 12 V | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 r.p.m. - 22.000 r.p.m. | |
⌀ do furo | 16 mm | |
Profundidade de perfuração | 120 mm | |
Peso | 1,7 kg |
Número do artigo | 070226 M12DE | |
Número do fabricante | 4933443003 |