{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | AEG tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | BS 18 SBL2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | Subcompact Motor sem escovas | |
binário máximo duro | 65 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 450 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 1.750 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 40 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
utilização típica | Strong | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador | |
USP1 | 18 V | |
USP2 | Bucha de aperto rápido FIXTEC, com Softgrip |
Número do artigo | 070222 BS18SBL2-2 | |
EAN/GTIN | 4058546403416 |