{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | AEG tipo B 12 V | |
Designação do fabricante | BS 12 C2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Design do motor | Motor de 2 polos | |
binário máximo duro | 34 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 350 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 1.500 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 10 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 10 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 20 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
utilização típica | Medium | |
indicado para material | Madeira; Aço | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador | |
USP1 | 12V, motor de 2 polos | |
USP2 | Bucha de aperto rápido FIXTEC, com 2 baterias |
Número do artigo | 070221 BS12C2 | |
EAN/GTIN | 4002395294336 | |
Número do fabricante | 4935447867 |