Carregador de bateria FE80-BC

N.º do artigo: 073845 FE80-BC
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Interface: Interface Bluetooth

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Interface Interface Bluetooth
Designação do fabricante ALG80 BC
corrente de carga máxima 8 A
Tipo de produto Carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073845 FE80-BC
EAN/GTIN 4014586893921
Número do fabricante 92604210010

Descrição

Ejecución:

Carregador rápido para todas as baterias de iões de lítio FEIN. Tempo de carregamento a partir de 26 minutos.
  • Insensível a choques e impactos.
  • Permite o carregamento de outros aparelhos com ligação USB.
  • Compatível com o programa de baterias FEIN de iões de lítio de 10,8− 18 V existente.
  • Estado de carga da bateria visível com grande visor LED.
  • Através da app my.FEIN pode ser visualizado o estado de carga atual e o número de ciclos de carga da bateria.
  • Corrente de carga 8A para o carregamento rápido até 80% da carga da bateria. De seguida, o processo de carregamento é concluído suavemente com uma corrente de carga reduzida.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta