{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ALZTRONIC 14 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 540 W | |
n.º máximo de rotações | 230 r.p.m. - 4.000 r.p.m. | |
⌀ máximo do furo em aço | 14 mm | |
Alojamento de ferramenta | MK2 | |
⌀ máximo da macho de roscar em aço | M10 | |
Curso do fuso | 80 mm | |
Avanço | manual | |
Distância mínima fuso-placa de base | 437 mm | |
Distância máxima fuso-placa de base | 437 mm | |
Distância mínima fuso-mesa da máquina | 75 mm | |
Distância máxima fuso-mesa da máquina | 357 mm | |
Alcance | 190 mm | |
⌀ da coluna | 65 mm | |
Largura da mesa da máquina, base utilizável | 240 mm | |
Comprimento da mesa da máquina, base utilizável | 300 mm | |
Largura da placa de base da máquina, base utilizável | 300 mm | |
Altura da placa de base da máquina, base utilizável | 240 mm | |
Ajuste da altura da mesa da máquina | Manivela | |
Medida nominal das ranhuras em T | 12 mm | |
Número de ranhuras em T | 2 | |
Distância das ranhuras em T | 80 mm | |
Peso | 83 kg | |
Tipo de produto | Perfuradora |
Número do artigo | 076561 14 |