{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 44 | |
Potência nominal desenrolado | 3.500 W | |
Número de tomadas | 5 | |
Comprimento da régua | 520 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Classe do cabo | H07RN-F | |
Comprimento do cabo | 2 m | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Tipo de produto | Régua de tomadas | |
Tipo de conector de entrada | F |
Número do artigo | 081165 |