Lanterna de inspeção LED com pilha 10

N.º do artigo: 081421 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça da lâmpada Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Zona ATEX nenhum
Ângulo de radiação 10 grau
Fluxo luminoso 25 lm
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Tipo de pilha LR6
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081559 LR6
Comprimento total 490 mm
⌀ da cabeça 10 mm
Tipo de produto Lanterna de inspeção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081421 10
EAN/GTIN 2050001894892
Número do fabricante 600.07

Descrição

Ejecución:

Lanternas de inspeção extremamente robustas em alumínio maciço com cabeça de lanterna LED. Pega da bateria, incl. eixo flexível, à prova de salpicos de água.
1× espelho de inspeção ⌀ 30 mm, íman anular.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta