{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | 410 | |
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
Rosca exterior de ligação | 3/8 polegada | |
Valor de fluxo | 4.000 l/min | |
Tipo de produto | Acoplamento |
Número do artigo | 080321 3/8 | |
EAN/GTIN | 7391390295446 | |
Número do fabricante | 304102154 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Acoplamento de segurança com rosca exterior 3/8
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
40,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
20,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca exterior de ligação | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Valor de fluxo | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
pressão de serviço máxima | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Série | 410 | ||
Tipo de produto | Acoplamento | Acoplamento | Acoplamento |