Bomba de pressão profissional com bocal 60

N.º do artigo: 083557 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
133 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 60 ml
Pressão de trabalho 250 bar
Comprimento total 170 mm
⌀ do recipiente de prensagem 30,5 mm
Tipo de bocal Universal
Material do recipiente Aço brunido
Tipo de produto Bomba de lubrificação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083557 60
EAN/GTIN 4024937600290
Número do fabricante 04032

Descrição

Ejecución:

Bomba de alta pressão galvanizada de alta qualidade 100% estanque.
Área de aplicação: para os requisitos de lubrificação reduzidos de veículos e máquinas. Para o transporte limpo em caixas de ferramentas ou no compartimento de armazenamento para ferramentas de bordo em veículos ou máquinas. Potência de bombeamento: máx. 0,3 cm³/curso. Pressão: máx. 250 bar.
Adequado para massas lubrificantes de consistência média (classe 2) e óleos de alta viscosidade.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta