{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto para sextavado | 50 mm | |
Largura de aperto para tubos | 2 polegada | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Modelo do mordente | temperado por indução | |
Punho | revestido por imersão | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 706350 260 | |
Número do fabricante | 760L-2 |