{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Indústria | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | quente, até 200 °C, no máximo | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho UK | XS | |
Tamanho US | XS | |
Tamanho ES | C44 | |
Tamanho NL | C44 | |
Tamanho SE | D100 | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Tamanho FR | 38 | |
Tamanho IT | C44 | |
Tipo de produto | Jardineira |
Número do artigo | 091432 44 | |
Número do fabricante | 266418009994C44 |