{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | QUALITY DRESS | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 100% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 285 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | temperatura moderada, até 150 °C, no máximo | |
Designação do fabricante | Quality Dress | |
Cor | cinzento claro | |
Tamanho UK | 28R | |
Tamanho US | 30/30 | |
Tamanho ES | 38 | |
Tamanho NL | 44 | |
Tamanho unissexo | S | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Tamanho FR | 38 | |
Tamanho IT | 38 | |
Fecho para casaco | Fecho de botão | |
Faixa de fecho oculta | sim | |
Extremidade das mangas | Punhos com botão | |
Cós | Colar sem borracha | |
Número de bolsos no peito com aba e fecho autoaderente | 2 | |
Número de bolsos interiores no peito | 1 | |
Número de bolsos laterais | 2 | |
Bolsos laterais | reforçado | |
Colocação da bolsa para telemóvel | direita | |
Tipo de produto | Casaco de trabalho |
Número do artigo | 091112 44 | |
Número do fabricante | 1637 1314 95, GR.44 |