{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 350 mm | |
material de suporte | Couro de vitela integral | |
Material | Couro integral de vitela | |
Tamanho das luvas | 9 | |
EN 388:2003 | 2122 | |
EN 388 | 2122 | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipo A/B | |
Método de soldadura | WIG | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | cinzento | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094118 9 | |
Número do fabricante | 10-1005 L |