{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KX | |
Índice | 1 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Secar | Secagem ao ar | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem DMF; delicado com peles alérgicas; Fecho autoaderente | |
EN 388 | 4121X | |
material de suporte | Lycra®, poliamida | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento integral | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 255 mm | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Tecnologia de tricotagem | 15G | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094317 8 | |
Número do fabricante | KX-07 W. VELCRO/SZ.8 |