{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Camapur® | |
Índice | 1 | |
Propriedade eletrostática | 0,6 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
Designação do fabricante | Camapur Comfort 616+ | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 3131X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 240 mm - 260 mm | |
Cor | branco | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 36 g | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
sem silicone | não | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | sim | |
Sensibilidade tátil | muito bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | 1 | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094245 7 | |
EAN/GTIN | 4008198761679 | |
Número do fabricante | 061607941E |