Conjunto de luvas descartáveis 8200 // IDEAL CARE 7

N.º do artigo: 094710 7
Definir preço 100 Peça (0,11 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Certificação para produtos alimentares

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Certificação para produtos alimentares
Material Látex
material de suporte Látex
Espessura 0,1 mm
Índice 100
Cor branco
Tamanho das luvas 7
AQL 1,5
Utilização descartável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luva descartável
Tipo de produto Luva descartável

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094710 7
EAN/GTIN 4059904089648
Número do fabricante 8200 GR.S

Descrição

Ejecución:

Aprovado para o contacto com produtos alimentares. Possibilidade de utilização de ambos os lados. Sem pó. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Conjunto de luvas descartáveis de látex em caixa dispensadora.

Norma:

EN 455

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta