{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário multinorma Rofa | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 60% modacrílico; 38% algodão; 2% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 220 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Branquear | não utilizar lixívia | |
Limpeza química | Limpeza suave com percloroetileno | |
Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
Passar | temperatura moderada, até 150 °C, no máximo | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Cor | amarelo/azul real | |
Tamanho unissexo | S | |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Tipo de produto | Polo refletor |
Número do artigo | 091787 S | |
EAN/GTIN | 4046181901794 | |
Número do fabricante | 605139235 GR. S |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Polo multinorma Manga comprida S
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
101,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
251 peças em stock
25,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarelo/azul real | cinzento/amarelo |
Gramatura do material/densidade do tecido | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Tamanho unissexo | S | S |
Composição do tecido | 60% modacrílico; 38% algodão; 2% fibra especial | 100% poliéster |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | Roupa de cor a 60 °C |
Tipo de produto | Polo refletor | Polo refletor |