Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Casaco de fleece HAY RIVER S

N.º do artigo: 091946 S
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

HELLY HANSEN® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca HELLY HANSEN®

Tamanho homens
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Como efetuar a medição

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 314
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HAY RIVER
Serviço especial Acabamento têxtil
Género Unissexo
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 314 g/m2
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor azul
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Casaco de microfleece

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091946 S
Número do fabricante 72111_530-S

Descrição

Versão:

Casaco de fleece de malha sofisticado em material Polartec® macio. A proteção perfeita contra o frio, tanto em ambientes privados como profissionais. O cós pode ser ajustado por meio de um cordão na bainha. Com costuras contrastantes modernas.
  • Fecho de correr central com proteção para o queixo.
  • Dois bolsos laterais com fecho de correr.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta