{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Black Eagle Safety | |
Género | Homens | |
Classe de proteção | S1P | |
Material da biqueira protetora | Composto | |
Segurança contra penetração | Têxtil | |
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) | Acima de 200 °C | |
Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 35 | |
Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |
Número do artigo | 092284 35 | |
EAN/GTIN | 4044465250538 | |
Número do fabricante | 610003 GR. 35 |