{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 12 | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 9 | |
EN 374 | Tipo B (KLMPT) | |
Resistência a produtos químicos | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Material | PVC | |
material de suporte | PVC | |
AQL | 0,3 | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 300 mm | |
Cor | preto/azul | |
Utilização | reutilizável | |
Calor de contacto até | 250 °C | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094795 9 | |
Número do fabricante | 12930/9 |