{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
EN 388 | 3111X | |
material de suporte | Couro de cabra de flor integral | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
âmbito | Multiusos; Heavy Duty | |
Comprimento | 315 mm | |
Cor | preto/amarelo | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Norma | Proteção contra vibrações e choques (EN ISO 10819) | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de condução | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094332 9 | |
EAN/GTIN | 7392626059399 | |
Número do fabricante | 9182/9 |