{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 40 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,5 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205718 6 | |
EAN/GTIN | 4045197362872 | |
Número do fabricante | 205718 6 |