{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 40 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,014 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203382 6 | |
EAN/GTIN | 4045197597601 | |
Número do fabricante | 203382 6 |