{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,6 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150845 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197364739 | |
Número do fabricante | 150845 6,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico Forma C 60°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 6,3mm
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
21,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
419 peças em stock
27,83 €
19,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
46,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
27,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
244 peças em stock
13,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Refrigeração interior | no | não | não | no | no | no |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 60 grau | 90 grau |
⌀ haste Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |