{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1/8-27 NPT | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma de corte | C | |
Relação de cone | 1:16 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,941 mm | |
Passos por polegada | 27 | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo roscado A | 8,5 mm | |
⌀ do furo roscado B | 8,25 mm | |
⌀ medida de verificação Dmáx + 0,05 | 8,74 mm | |
Profundidade mínima do furo roscado | 12 mm | |
⌀ da rosca | 10,242 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 19,732 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 138090 1/8-27 | |
EAN/GTIN | 4045197585516 | |
Número do fabricante | 138090 1/8-27 |