Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma B 6GX, AlTiX, M: M2

N.º do artigo: 132724 M2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2
Revestimento AlTiX
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 3X 6GX
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,4 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
⌀ do furo central 1,6 mm
⌀ da rosca 2 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 2
Anel colorido verde
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 2
Profundidade de rosca 6 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 132724 M2
EAN/GTIN 4045197899750
Número do fabricante 132724 M2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
30
Alumínio (apara curta)
N
35
Alumínio > 10% Si
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar universal, concebida para utilização com um amplo espetro de materiais com uma elevada segurança processual.
  • Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.
  • Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.
  • Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.

Classe de tolerância: ISO 3X/6GX
Para peças de trabalho que são fornecidas com uma camada de proteção galvanizada ou que encolhem ligeiramente com o endurecimento.

Aplicación:

Para peças de trabalho que são fornecidas com uma camada de proteção galvanizada ou que encolhem ligeiramente com o endurecimento.

Recomendación:

Recomendamos aumentar o ⌀ do furo de núcleo para a sobremedida de tolerância.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta