{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 40 mm | |
Espessura | 1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Espessura do colar E | 2,4 mm | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 6 mm | |
⌀ do cubo | 24 mm | |
⌀ do furo | 8 mm | |
Número de dentes Z | 28 | |
Número de orifícios arrastadores | 3 | |
⌀ do furo arrastador | 4,4 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 17,5 mm | |
adaptador adequado | 179907 40; 50 | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 179915 40X1 | |
EAN/GTIN | 4045197886590 | |
Número do fabricante | 179915 40X1 |