Adaptador de lâmina de serra 125

N.º do artigo: 179902 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de folha de serra Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo da haste com perfuração
Refrigeração interior sim
L1 43 mm
Comprimento total Ltot. 45 mm
⌀ D3 38 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Número de furos de fixação 5
Círculo primitivo dos furos de fixação 31,5 mm
Conjunto de parafusos tensores 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tipo de produto Alojamento para folhas de serra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179902 125
EAN/GTIN 4045197887139
Número do fabricante 179902 125

Descrição

Ejecución:

Revestimento Ni para uma melhor proteção contra o desgaste.

Aplicación:

Juntamente com folhas de serra circular para sistema de serras. Para fresar chavetas ou cortar.

Nota:

⌀ do orifício de alojamento = Interface para alojamento de ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta