{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Número de brocas | 19 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | sim | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115465 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197890269 | |
Número do fabricante | 115465 1-10 |