{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 13 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203015 3 | |
EAN/GTIN | 4045197772855 | |
Número do fabricante | 203015 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC 3
sob pedido
Em stock
703 peças em stock
26,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
518 peças em stock
35,98 €
25,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
35,55 €
25,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
35,98 €
26,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 053 peças em stock
21,84 €
16,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,02 mm | 0,012 mm | 0,012 mm |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Série | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |