{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 7 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D en el contorneado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 81 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 204019 8 | |
EAN/GTIN | 4045197954213 | |
Número do fabricante | 204019 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Steel HPC 8
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
94,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
100,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
650 peças em stock
28,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
94,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
99,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
90,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D en el contorneado | 0,05×D ao rebordear | 0,05×D ao rebordear | 0,05×D en contorneado | 0,05 × D en canteado | 0,05 × D en canteado |
Anel colorido | verde | verde | sem | verde | amarillo | amarillo |
Refrigeração interior | no | não | não | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | f8 | h6 | h6 |
Número de dentes Z | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |