Fresa de desbaste HSS-Co8 6

N.º do artigo: 192400 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresagem: NR
  • Tolerância de ⌀ nominal: js12
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresagem NR
Tolerância de ⌀ nominal js12
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 25 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,01 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192400 6
EAN/GTIN 4045197105875
Número do fabricante 192400 6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com perfil de cordão retificado em relevo.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Fresa universal para fresagem cilíndrica ou para imersão e subsequente deslocação lateral.

Ventaja:

Em comparação com vários cortadores, a evacuação das aparas é mais fácil graças aos espaços maiores entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste HSS-Co8 6

Fresa de desbaste HSS-Co8 6

sob pedido
Em stock
79 peças em stock
30,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
32,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
30,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
18,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
524 peças em stock
28,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior não não não não no
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Haste DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B com h6 DIN 1835 B con h6
⌀ das lâminas DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,01 mm 0,015 mm 0,01 mm 0,006 mm 0,006 mm
Número de dentes Z 3 3 3 4 4
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta