{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de rebaixadores | 6 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150320 6 | |
EAN/GTIN | 4045197086044 | |
Número do fabricante | 150320 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Jogo de escareadores cónicos n.º 150175 com caixa 90°, sem revestimento, Número de rebaixadores: 6
sob pedido
Em stock
334 peças em stock
65,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
359 peças em stock
90,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
191,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
118,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Número de rebaixadores | 6 | 6 | 6 | 6 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiN |
Anel colorido | sem | sem | verde | verde |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |