{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 8 mm | |
Tamanho da placa | 6 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SCSCR/L 0808D06 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | |
Largura funcional L4 | 10 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 12 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260000 8/06 | |
EAN/GTIN | 4045197929129 | |
Número do fabricante | 260000 8/06 |