{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | MVPNR/L 2020K16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VN.. 1604.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 41 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Calço | 259031 39 | |
Parafuso para calço | 259025 3 | |
Garra de aperto | 259038 2 | |
Parafuso para garra de aperto | 259021 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 117,5 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 251708 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197866981 | |
Número do fabricante | 251708 20/16 |