{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para largura de ranhura m | 2 mm | |
Revestimento | TiN | |
para precisão de ajuste | H7 | |
Largura da aresta de corte w | 2,01 mm | |
Profundidade de ranhura t | 1,09 mm | |
Espessura da lâmina b | 6,5 mm | |
Chanfro | 0,2 mm×45° | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo de produto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número do artigo | 290363 2 | |
EAN/GTIN | 4045197881403 | |
Número do fabricante | 290363 2 |