Inserto para brochagem de perfis sextavado interior métrico ⌀ d = 12 mm 1,5

N.º do artigo: 293043 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1,5 mm
Perfil Hexágono
L 3 mm
L1 25 mm
Tolerância + 0,04 hasta + 0,06 mm
⌀ d 12 mm
Óleo de corte HSS
Revestimento TiN
Tipo de produto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293043 1,5
EAN/GTIN 4045197946430
Número do fabricante 293043 1,5

Descrição

Ejecución:

Com revestimento TiN.

Aplicación:

Para a produção de perfis numa só operação.

Idóneo para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta