{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SCLT 05T104 | |
Tipo | ALUMÍNIO | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7810 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,08 − 0,18 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Espessura da placa E | 1,98 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 216463 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197658234 | |
Número do fabricante | 216463 ALU |