Rebaixador para trás 180° 15

N.º do artigo: 217180 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ máximo do escareado D Preço unitário com IVA
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do escareado D 15 mm
Substituição da ferramenta PowerCard
Número de arestas de corte Z 1
⌀ mínimo dmín. 8,5 mm
Projeção L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
⌀ do colar D1 25 mm
Medida de programação e 3,55 mm
Comprimento total L 105 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Modelo da haste Whistle Notch
Pastilha de corte reversível adequada 217185 UNI
Parafuso para pastilha reversível 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Tipo de produto Rebaixador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217180 15
EAN/GTIN 4045197321589
Número do fabricante 217180 15

Descrição

Ejecución:

Com uma aresta de corte (z = 1).
Sem refrigeração interna.

Nota:

Medida e = Medida de programação (informação no final da página).
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 com lâmina n.º 674248 tam. TX7.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta