Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/11mm

N.º do artigo: 250610 16/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte PDJNR/L 1616H11
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1104..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 25 mm
Comprimento total L 100 mm
Calço 259031 7
Alavanca articulada 259015 7
Parafuso alavanca 259018 6
Conjunto de molas 259044 4
Conjunto de pinos de mola 259047 3
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250610 16/11
EAN/GTIN 4045197650481
Número do fabricante 250610 16/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta