CNMG 120412 HB7010-1

N.º do artigo: 250324 HB7010-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,04 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
898 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120412
Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7010-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Quebra-aparas SG
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 8 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 375 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250324 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779694
Número do fabricante 250324 HB7010-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMG 120412  HB7010-1

CNMG 120412 HB7010-1

sob pedido
Em stock
898 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
486 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4
Raio do canto 1,2 mm 1,2 mm
Óleo de corte MD HM
Condição de corte continuo continuo
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Aplicação principal P M
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta