{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | SP0819 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | S | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | 4E | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 5,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 120 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 150 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250186 SP0819 | |
EAN/GTIN | 2050001938213 | |
Número do fabricante | 5653036 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Tipo: SP0819
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
768 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 5,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Quebra-aparas | 4E | TIM |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |